淀川ヒューテック
淀川ヒューテックの 工業用フィルム
ヨドフロン PFAフィルム 1Mシート品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46851097
品番
PFA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐薬品性と耐候性があります。
摩擦係数が非常に小さく、滑り性が良好で、非粘着性にも優れます。
透明性が高く、最高使用温度は260℃の耐熱性があり、優れた難燃性があります。
幅(mm)
1150
長さ(m)
1
厚さ(μm)
50
テープ幅(mm)
1150
テープ長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200