曜日別特売

ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品

ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品 - 淀川ヒューテック

耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。

テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46851124PTFE1000150
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46851133PTFE1000180
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46851149PTFE10001100
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46851158PTFE10001200
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46851167PTFE10001300
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46851176PTFE10001400
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46851185PTFE10001500
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46851194PTFE10001800
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46851203PTFE10001-
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする