天牛(富士手袋工業)
帆布キャハン
マジックタイプの帆布キャハンです。
マジックタイプですので微調整、着脱がスムーズに行えます。
サイズ
フリー
材質
帆布(綿)
丈(cm)
約22
足首周り(cm)
38~40
ふくらはぎ周り(cm)
34~36
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46819633
246
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください