曜日別特売
モノタロウ

LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ

LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ - モノタロウLED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ - モノタロウLED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ - モノタロウLED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ - モノタロウLED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ - モノタロウ

本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。
本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。

用途工事時の安全対策として。LED色材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト質量(g)約295(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~65電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)135×300カバー色クリア点滅数(回/分)約60差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は明るい場所での使用は適しておらず、明かりがつきません。
※本製品を改造したり分解したりしないでください。故障の原因になります。
※本製品を明かり(照明)として使用しないでください。
※防水・防滴の仕様ではございません。
※本体上部のフック穴を使用する際は、本体を引っ張ったりしないでください。落下・破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46859707-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする