アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用
カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途
モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質
PE
色
黄
高さ(mm)
285
質量(g)
約60
内径(Φmm)
(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください
※火を使うような場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46859716
-
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください