REGNO GR-Leggera

REGNO GR-Leggera - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

軽自動車にワンランク上の快適性。静かな車内空間を演出
より安全に長く使えるロングライフタイヤ
ブリヂストンの軽自動車専用REGNO

用途タイヤ・足回り内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46841193072V 165/55R 14165/55R14 72V1本1651455軽自動車タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841209075H 155/65R 14155/65R14 75H1本1551465軽自動車タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841218075V 165/55R 15165/55R15 75V1本1651555軽自動車タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841227077H 165/60 R15165/60R15 77H1本1651560軽自動車タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする