曜日別特売

カーテンパイプ

カーテンパイプ - RELIANCE(リラインス)カーテンパイプ - RELIANCE(リラインス)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室にも使用可能なカーテンパイプです。

浴室使用可否材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト付属ビス有無取付ビス付耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849855R2200-100019×1000
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46849864R2200-110019×1100
4,100
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
46849873R2200-120019×1200
4,200
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
46849889R2200-140019×1400
4,300
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする