日伸理化
ミニ恒温水槽
平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
仕様
撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型
質量(kg)
2.7
電源
AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)
(室温+5)~70
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×190×85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×216×218
温度精度
±0.1℃(at37℃)
ヒーター容量(W)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46862866
NT-505DS
¥
106,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください