ミニ恒温水槽 サーモメカ

ミニ恒温水槽  サーモメカ - 日伸理化

平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。

仕様攪拌方式:ジェット噴流式質量(kg)2.4電源AC100V 50/60Hz 5.5A温度範囲(℃)(室温+5)~80有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×121×75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×185温度精度±0.05℃ヒーター容量(W)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46862875NT-202D
86,500
85,980
94,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする