日伸理化
ミニ振とう恒温水槽
微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)
4.5
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(室温+5)~60
モーター(W)
コンデンサー形:3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×318×185
温度精度
±0.1℃(at37℃)
振盪数(min
-1
[r.p.m])
20~220
振幅(mm)
20
温度調節
Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御
ヒーター容量(W)
150
温度設定
0.5℃単位
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
水槽:125×180×70
内容量
1個
注意
※画像にセットされている振とう台は別売りになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46862893
SN-M40SD
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください