トーマス科学
恒温水槽 トーマスタット
デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
材質
内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ
質量(kg)
約15
容量(L)
28
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×390×370
ヒーター容量(kW)
シースワイヤー式:1(500W×2)
温度安定度
±0.1℃以内
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480(有効400)D350×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46862954
T-N22D
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください