日伸理化
循環恒温水槽
省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様
撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量
質量(kg)
10
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(室温+5)~95
口径(Φmm)
冷却管挿入:15
揚程
最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×445×345(排水コック付)
温度精度
±0.02~±0.1℃
ヒーター容量(kW)
1
流量(L/min)
平行:5/4.5((50/60Hz)
ノズル外径(Φmm)
外部循環:10
有効寸法(mm)
水槽内:W225×D200×H140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46863006
NC-101B
¥
352,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください