曜日別特売

オールレイヤーパウダーサンプラー

オールレイヤーパウダーサンプラー - アイシス

T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。

口数採取:3全長(cm)88最大容量(mL)110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46866628OB531720850007807007アルミニウム0.8
96,000
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
46866637OB531620850007807008ステンレス1.7
260,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46866637OB5316208553715927OB53162085画像準備中オールレイヤーサンプラーアイシス1個
259,800
税込285,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする