曜日別特売

スリーブパウダーサンプラー チャンバー200

スリーブパウダーサンプラー  チャンバー200 - アイシス

粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。

容量(mL)180TGK品番0007807154材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×30質量(kg)0.9寸法(Φ×Lmm)52×315内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46866725SS-SSSC020
92,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする