曜日別特売

トリプルフラスコ

トリプルフラスコ - Thermo Fisher Scientific

培養スペースが3段あり、従来の800mlフラスコと同サイズながら3倍の培養面積。Nunclon™ Delta処理。γ線滅菌済。材質:本体/PS、キャップ/HDPE

容量(mL)800培養面積(cm2)500使用量最適:200mL内容量1ケース(32本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46869455132867ツーポジションキャップ
86,800
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46869464132913フィルターキャップ
91,100
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする