Thermo Fisher Scientific
マイクロウェルプレート
Nunclon
™
Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(mL)
0.2
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ウェル形状
種別
1ウェルの培養面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46869498
167008
1ケース(50本)
平底
96マイクロウェルプレートフタ付
0.33
¥
33,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46869507
168055
1ケース(50本)
平底
96マイクロウェルプレートフタナシ
0.33
¥
28,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46869516
161093
1ケース(160本)
平底
96マイクロウェルプレートフタ付
0.33
¥
95,300
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46869525
156545
1ケース(180本)
平底
96マイクロウェルプレートフタナシ
0.33
¥
90,300
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46869534
143761
1ケース(50本)
丸底
96マイクロウェルプレートフタナシ
0.36
¥
28,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46869543
163320
1ケース(50本)
丸底
96マイクロウェルプレートフタ付
0.36
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください