Thermo Fisher Scientific
マルチディッシュ
Nunclon
™
Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
外寸法(mm)
86×128
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
1ウェル当り容量(mL)
1ウェルの培養面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46869613
167063
1ケース(100本)
角型4ウェルマルチディッシュ
7
21.8
¥
94,100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46869629
167064
1ケース(100本)
角型8ウェルマルチディッシュ
4
10.5
¥
98,200
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46869638
140156
1ケース(90本)
オムニトレイ
90
84
¥
75,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください