曜日別特売

組織培養ペトリディッシュ

組織培養ペトリディッシュ - Thermo Fisher Scientific

Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
容量(mL)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468697691503181ケース(500本)35mmペトリディッシュ ベントなし340×10
34,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
468697871748881ケース(500本)60mmペトリディッシュ エアーベント560×15
216,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
468697961503261ケース(400本)60mmペトリディッシュ ベントなし560×15
33,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
468698141665081ケース(16本)スクエアディッシュ500245×245×25
34,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする