スミロン
細胞培養用マルチプレート
プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ウェル数
ウェル形状
ウェル容量(mL)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46870049
MS-80060
1ケース(50本)
-
6
底:平底
16
¥
22,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46870058
MS-80120
1ケース(50本)
-
12
底:平底
6.5
¥
23,600
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46870067
MS-80240
1ケース(50本)
-
24
底:平底
3.4
¥
27,200
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46870076
MS-80480
1ケース(50本)
-
48
底:平底
1.3
¥
29,000
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46870085
MS-8096F
1ケース(60本)
-
96
底:平底
0.4
¥
29,100
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46870094
MS-8196F5
1セット(50枚)
-
96
底:平底
0.4
¥
24,100
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46870103
MS-3096F
1ケース(60本)
-
96
底:平底
0.4
¥
31,800
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46870119
MS-3096U
1ケース(60本)
-
96
底:U底
0.3
¥
31,200
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20083720
MS-3096U【ワケあり】【ワケあり】
1ケース(60本)
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
96
底:U底
0.3
¥
31,200
¥
29,980
¥
24,980
アウトレット
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください