曜日別特売

スクリューバイアル用キャップ

スクリューバイアル用キャップ - NEG(日電理化硝子)

オートクレーブ(121℃)可能。

13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46870855-1ケース(100本)S-08・09A・09B・1・2白キャップ(ポリプロピレン樹脂)P.P
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
46870864-1ケース(50本)SV-10・15白キャップ(ポリプロピレン樹脂)P.P
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
46870873-1ケース(50本)SV-20白キャップ(ポリプロピレン樹脂)P.P
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
46870889-1ケース(50本)SV-30白キャップ(ポリプロピレン樹脂)P.P
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
46870898-1ケース(25本)SV-50A・100白キャップ(ポリプロピレン樹脂)P.P
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46870907-1ケース(100本)S-07白キャップ(メラミン樹脂)
3,600
取扱い終了
代替品有
46870916-1ケース(100本)S-08・09A・09B・1・2白キャップ(メラミン樹脂)
3,900
取扱い終了
代替品有
46870925-1ケース(50本)S-3・5・SV-5・8白キャップ(メラミン樹脂)
2,000
取扱い終了
代替品有
46870934-1ケース(50本)SV-10・15白キャップ(メラミン樹脂)
2,400
取扱い終了
代替品有
46870943-1ケース(50本)SV-20白キャップ(メラミン樹脂)
2,600
取扱い終了
代替品有
46870959-1ケース(50本)SV-30白キャップ(メラミン樹脂)
2,700
取扱い終了
代替品有
46870968-1ケース(25本)SV-50A・100白キャップ(メラミン樹脂)
2,050
取扱い終了
代替品有
46870977-1ケース(20本)S-110・150白キャップ(メラミン樹脂)
2,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46870907-02978227S-7用- ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子) 02978227ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)NEG(日電理化硝子)1パック(100個)
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
46870916-02978166S-1用- ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子) 02978166ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)NEG(日電理化硝子)1パック(100個)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46870925-02978175S-3用- ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子) 02978175ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)NEG(日電理化硝子)1パック(50個)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46870934-02978184SV-10用- ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子) 02978184ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)NEG(日電理化硝子)1パック(50個)
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
46870943-02978193SV-20用- ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子) 02978193ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)NEG(日電理化硝子)1パック(50個)
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
46870959-02978202SV-30用- ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子) 02978202ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)NEG(日電理化硝子)1パック(50個)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
46870968-02978211SV-50A用- ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子) 02978211ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)NEG(日電理化硝子)1パック(25個)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
46870977-02978236SV-110用- ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子) 02978236ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)NEG(日電理化硝子)1パック(20個)
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする