アルミシール

アルミシール - NEG(日電理化硝子)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φ)
適合バイアル瓶
適合バイアル(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46871756特大 穴あき1ケース(25本)(バイアル口)32SVF-50・100、SVG-50・100100(ロット瓶用)
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
46871765特大 A1ケース(25本)(バイアル口)32-100(ロット瓶用)
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
46871774特大 B1ケース(25本)(バイアル口)32-100~1000(ロット瓶用)
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
46871783中 A1ケース(100本)(バイアル口)15V-3B・8-
1,900
取扱い終了
代替品有
46871799中 B1ケース(100本)(バイアル口)15V-3B・8-
2,200
取扱い終了
代替品有
46871808小 A1ケース(100本)(バイアル口)13V-2A・2B・3A NV-1・2・3-
1,800
取扱い終了
代替品有
46871817小 B1ケース(100本)(バイアル口)13V-2A・2B・3A NV-1・2・3-
2,100
取扱い終了
代替品有
46871826V-1用穴あき1ケース(100本)(バイアル口)10.8V-1-
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46871783中 A02980013309045中 A アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子) 02980013アルミシール AタイプNEG(日電理化硝子)1パック(100個)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
46871799中 B02979986309041中 B アルミシール Bタイプ NEG(日電理化硝子) 02979986アルミシール BタイプNEG(日電理化硝子)1パック(100個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
46871808小 A02979925309030小 A アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子) 02979925アルミシール AタイプNEG(日電理化硝子)1パック(100個)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
46871817小 B02979977309040小 B アルミシール Bタイプ NEG(日電理化硝子) 02979977アルミシール BタイプNEG(日電理化硝子)1パック(100個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46871826V-1用穴あき02979934309031V-1用穴あき アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子) 02979934アルミシール AタイプNEG(日電理化硝子)1パック(10個)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする