曜日別特売

目盛付バイアル 茶

目盛付バイアル  茶 - NEG(日電理化硝子)

目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。

材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン内容量1ケース(5本)
注意
※精度は規格値です。保証値ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46872745GV-1010
2,545
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
46872754GV-1515
3,140
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
46872763GV-2525
4,130
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
46872779GV-5050
5,075
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする