曜日別特売

ロータリーミキサー

ロータリーミキサー - 日伸理化

場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。別売のNA-404-W-1を使用すると、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。別売のNA-404-W-2を使用すると、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。

寸法(mm)回転板:135×100mm 4面質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×160×255回転速度(min-1[r.p.m])0~55rpm(無段階)撹拌方式回転式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46873025NA-404
195,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする