ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ

ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ - Thermo Fisher Scientificベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ - Thermo Fisher Scientific

肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。

キャップHDPE
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
容量(mL)
タイプ
メンブレン
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468734184115-01251ケース(24本)-125平底ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、0.2μm
20,30019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
468734274115-02501ケース(12本)-250平底ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、0.2μm
11,90010,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
468734364115-05001ケース(12本)-500平底ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、0.2μm
17,00016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
468734454115-10001ケース(6本)-1000平底ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、0.2μm
14,10013,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
468734544115-20001ケース(4本)-2000平底ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、0.2μm
20,50019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
468734634116-01251ケース(24本)-125バッフル底PTFE、0.2μm
21,10019,980
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
468734794116-02501ケース(12本)-250バッフル底PTFE、0.2μm
12,70011,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
468734884116-05001ケース(12本)-500バッフル底PTFE、0.2μm
17,80016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
468734974116-10001ケース(6本)-1000バッフル底PTFE、0.2μm
14,70013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
468735064116-20001ケース(4本)-2000バッフル底PTFE、0.2μm
21,20019,980
19,980
21,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
814074654116-0125【ワケあり】1ケース(24本)※理由あり(未使用・パッケージ不良)125バッフル底PTFE、0.2μm
19,30018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする