マイクロウェルプレート

マイクロウェルプレート - Thermo Fisher Scientific

オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP

ウェル数96ウェル形状U底1ウェル当り容量(μL)400、最大:500内容量1ケース(120本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46869577267245ナチュラル
59,98058,980
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
残り1点です
46869586267334ナチュラル
63,10062,980
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46869595267350ホワイト
59,98053,980
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46869604267342ブラック
59,98053,980
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする