半定量イオン試験紙

半定量イオン試験紙 - MN(MACHEREY-NAGEL)

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。測定方法はプラスチックスティック(0.2mm厚)の先端に圧着してある呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度をカラースケールと比較・照合するだけ。測定範囲を超える高濃度のサンプル溶液は希釈、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。

長さ(mm)95幅(mm)6内容量1セット(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
変色の経過
測定レンジ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46877338MN91350黄→茶目盛(mg/L):0-1-2-3-5-7-10(g/L)2-350-19
9,600
9,598
10,558(税込)
当日出荷
46877347MN91349活性酸素黄→草目盛(mg/L):0-4-8-15-252-350-29
13,000
取扱い終了
返品不可
46877356MN91348グルコース黄→青緑目盛(mg/L):0-50-100-250-500-1000-20002-350-28
11,300
取扱い終了
返品不可
46877365MN91343グルタルアルデヒド橙→赤紫目盛(mg/L):0-0.5-1-1.5-2-2.5(%)2-350-27
15,700
取扱い終了
返品不可
46877374MN91336ルブリカント黄→水目盛(mg/L):0-15-50-75-130-200(mmol/L)2-350-24
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする