D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン

D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン - NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン - NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

フレームに横からはめ込むリセプタクル。
丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。

寸法H(mm)8.6寸法A(mm)24寸法B(mm)21.1適応スタッド径/6mm材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21840367D8-336-330-200
260
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 純正品は鉄製で錆びるので
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品は鉄製で錆びるので全部これに換えた。
ステンレス製なので当然錆びない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする