ジャンプ傘 8本骨傘 65cm

ジャンプ傘 8本骨傘 65cm - mabu(マブ)
(3件のレビュー)

8本骨。裏返りにくい特殊構造。一般的な長傘に比べ受骨を増加した、強風や突風に強い裏返らない構造。手元と骨の赤色がスマートな強さを表現。片手で快適、ワンタッチオープン。

用途通勤、出張、旅行に。材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ABS樹脂質量(g)490内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
親骨長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46880856SMV-40381ノワール-
2,500
取扱い終了
46880865SMV-40382インディゴ65
2,500
取扱い終了
46880874SMV-40383アッシュ65
2,500
取扱い終了
46880883SMV-40384カーキ65
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46880865
2022-12-08
用途: 雨の日の通勤
医療・福祉・介護関連業

傘の骨が赤いのに驚きましたが、写真やレビューを見ると成程赤い。
自分で使うから気にならないが、他人が見れば違和感を感じると思います。
強風に裏返りにくい構造とのことで、通常の骨と別に、補強の骨が付いています。
柄の構造も途中膨らんでおり、他人の傘と間違えにくいと思います。
普通の傘を買ったつもりが、個性的な傘でした。
他人と違う傘を持ちたい方には良いと思います。
それなりの所持満足感も得られると思います。

対象商品 : 46880865
2020-11-03
用途: 雨の日の通勤用
その他業種

前に買って大変気に入り、もう一本あるといいなと思って、リピートしました。あえて悪いところを書いてみようと思います。ジャンプする勢いが強すぎて、人に水しぶきをかけてしまった事があります。あのときはごめんなさい。それと杖がわりにしていたら、先っちょが削れてしまいました。

対象商品 : 46880865
2020-05-09
用途: 雨の日に通勤用
その他業種

骨が8本で軽いと思います。骨が赤いので、人とはちょっと違うので、盗難?間違っての持ち去り?がなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする