ジャンプ傘 16本骨傘 58cm

ジャンプ傘 16本骨傘 58cm - mabu(マブ)ジャンプ傘 16本骨傘 58cm - mabu(マブ)ジャンプ傘 16本骨傘 58cm - mabu(マブ)ジャンプ傘 16本骨傘 58cm - mabu(マブ)ジャンプ傘 16本骨傘 58cm - mabu(マブ)ジャンプ傘 16本骨傘 58cm - mabu(マブ)ジャンプ傘 16本骨傘 58cm - mabu(マブ)ジャンプ傘 16本骨傘 58cm - mabu(マブ)
(2件のレビュー)

16本骨。ジャンプ式。一輪の花が鮮やかなデザイン。丈夫で使いやすいベストバランスのロングセラーアイテム。ユニバーサルデザインの軽量オリジナル手元。滑りにくく傷の目立ちにくいエンボス加工の手元。

用途UVカット99%以上で日傘としても大活躍。材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ポリプロピレン質量(g)435骨数(本)16内容量1本
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
親骨長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46881468SMV-40235ブロッサム58
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年4月15日
46881477SMV-40234ダリア58
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
特別運賃
46881513SMV-40231アネモネ58
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
特別運賃
15646307SMV-40238クレマチス58
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
15646368SMV-41456ガーデニア58
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
15646395SMV-41459カメリア58
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
46881504SMV-40232ローズ58
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
15646298SMV-40237スミレ58
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
15646316SMV-41451ガーベラ58
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
15646325SMV-41452ラナンキュラス58
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
15646350SMV-41454イングリッシュローズ58
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
15646359SMV-41455ワスレナグサ58
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
15646377SMV-41457ネモフィラ58
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
15646411SMV-41460チョコレートコスモス58
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
15646386SMV-41458ゲッカビジン58
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46881486SMV-40236マーガレット58
2,200
取扱い終了
46881495SMV-40233サンフラワー58
2,200
取扱い終了
15646341SMV-41453フリージア58
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15646386SMV-4145846881513SMV-40231SMV-41458 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 46881513ジャンプ傘 16本骨傘 58cmmabu(マブ)1本
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46881468
2022-06-03
用途: 外出時、日除けと雨除け
医療・福祉・介護関連業

晴雨兼用である程度の大きさの傘を探していて、mabuの16本骨のこのシリーズの傘に出会いました。1本目は、昨年、日除けとして毎日使えるように、明るい色の中からサンフラワーを購入。「いい傘ですね。」と声を掛けられました。開いた時の16本骨の傘は、美しいなと思います。また、16本なのですが重たくなく、隅々まで丁寧な造りで、少々の風でも安心です。骨の長さの58cmは、折り畳み傘と違って、日傘として十分な大きさの影になり、雨の日も大丈夫です。特長のある形の持ち手は、とても持ちやすくて安定感があります。1年近く、ほぼ毎日使っています。気分転換に、今回2本目にブロッサムを購入しました。気分や服装によって色変わりで使うのが楽しいです。濃い青系も増えるといいなと思っています。

対象商品 : 46881486
2020-07-12
用途: 外回り営業ように
エアーひらさわ

あまりにも、入荷が遅過ぎて、キャンセル致します。 何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする