「8%」「10%」「任意税率」3種類の税率に対応。
独立した8%と10%の税込専用キーを配置。税率が表示されミスが防げます。
サービス料/深夜割増等の計算へも応用できる任意税率キーも装備。
税率設定不可。電池が無くなっても8%、10%の税率は消えません。
見やすいチルト表示。見やすい表示角度が選べます。
定数モードに設定すれば、複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
桁数12サイズセミデスクトップタイプメモリー2機能[+]大型キー、[00]キー、[√]キー、[%]キー、[+/-]キー、税計算キー、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、累計計算:GT、3桁自動位取り、小数部桁数指定、アディングモード(単位指定)、四捨五入、切り捨て、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、大型すべり止めゴム足、自動節電方式、ツインパワー質量(g)185(電池含む)表示液晶表示、演算状態表示表示部チルト表示文字高(mm)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×181×24使用電源LR44×1使用時間約2年ゴム足Φ12×4個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)124×181×24内容量1台