曜日別特売

LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPA
(4件のレビュー)

離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ

定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1個
注意
※31cmの連結子機は使用できません。
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892546ALT-2060RE(D)1100(明るさHIGH点灯時)、360(明るさLOW点灯時)昼光色相当
オープン
5,983
6,581(税込)
当日出荷
46892555ALT-2060RE(L)1000(明るさHIGH点灯時)、330(明るさLOW点灯時)電球色相当
オープン
5,983
6,581(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46892546
2023-05-01
用途: 作業場
製造業

思いの外、明るくて良いです。天井から下げて使用していますが、リモコンもついているので
使い勝手とても良いです。

対象商品 : 46892546
2022-11-03
用途: 原料の皮を加工する時
製造業

とても明るいので手元が良く見えますし、本体が軽いので、どこにでも付けやすいです。

対象商品 : 46892546
2021-05-10
用途: デスクライトとして使用
建設業・工事業

軽くて薄いので両面テープで簡単に取付けられました。明るさも2段階あり思った以上に、とても良い商品でした。

対象商品 : 46892546
2020-10-09
用途: 物置小屋の作業
製造業

本体、リモコンどちらでも操作でき、明るさも変えられるので
非常に使い勝手がよい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする