非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ



60cmと同様に何回か購入しているが、弊社では使いやすく重宝してます。
改善してほしいのは、両端ビス止めにした場合、製品の中ほどは少し沿って
しまうので両面テープで補強してますが、極力両面テープ止めをしたくないので
できれば真ん中位にもビス止めの穴を付けてほしい。
非常に手元が明るく手かざし式も便利で使い勝手がとても良いです。しいて言えば配線の収まりの部材をもう少し良いものにして欲しかったです。
とても薄く、またとても軽い器具なので使いやすいと思います。
照明の明るさも十分なほど明るいです。
作業台の上部に取り付けて使用。
かざすと点灯するのは、手が濡れていたり汚れていても出来るので助かる。
が、調光は…今の所使用していない。
調光してくれるのか?