曜日別特売

もてなしライト

もてなしライト - ELPAもてなしライト - ELPAもてなしライト - ELPAもてなしライト - ELPAもてなしライト - ELPAもてなしライト - ELPAもてなしライト - ELPAもてなしライト - ELPA

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能
シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能
人に反応し、自動で点灯
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付
選べる点灯モード
ON:常時点灯します。
OFF:常時消灯します。
AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。

色温度(K)
白色 5000K
電球色3000K
光源白色LED / 電球色LED光源色白色/電球色点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)色(本体)ダークブラウン点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)演色指数(Ra)80調光の可否内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
電池寿命
全光束(Lm)
質量(g)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892625HLH-2201単三形乾電池×4本(別売)ON:約30時間、AUTO:約2年(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時)白色 45 / 電球色 40約140(電池除く)150
オープン
2,848
3,133(税込)
翌々日出荷
46892634HLH-2202単三形乾電池×4本(別売)ON:約30時間、AUTO:約2年(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時)白色 45 / 電球色 40約140(電池除く)96
オープン
2,848
3,133(税込)
翌々日出荷
46892643HLH-2203単三形乾電池×3本(別売)ON:約28時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時)白色 35 / 電球色 30約90(電池除く)180
オープン
2,848
3,133(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする