ELPA
ミニクリプトン球
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。
外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
定格電圧(V)
110
定格消費電力(W)
75
全長(mm)
81
バルブ径(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46893054
GKP-H75H(C)
クリア
オープン
¥
493
¥
542
(税込)
翌々日出荷
46893063
GKP-H75H(W)
ホワイト
オープン
¥
493
¥
542
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください