大塚刷毛製造
木製 ウレタンスキージー MU
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途
建築・防水用
幅(mm)
300
全長(mm)
120
色
黄
ゴム厚(mm)
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46895136
300284 0300
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください