マクセル
washable 鼻毛カッター
(1件のレビュー)
持ち運びにも便利なコンパクトサイズ、内刃/外刃の水洗いOK。スマートに鼻のお手入れ
付属品
掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約50(乾電池を含む)
電源
DC1.5V 単4形アルカリ乾電池(LR03) 1個(別売)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
145×16×18
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46895154
MXNS-100.SL
シルバー
オープン
取扱い終了
53848193
MXNS-100.BK
ブラック
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください