メンズシェーバー5枚刃
圧力分散で肌に優しく剃れる5枚刃メンズシェーバー。重厚感のある金属製ダイキャスト刃枠を採用し、パワフルな高速駆動を支えます。清潔に使える本体丸洗い仕様で、気持ちよくご使用いただけます。
- 付属品
- ポーチ、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書
- 質量(g)
- 約198
- 消費電力(W)
- 7
- 電源
- 充電・交流式
- 外寸(mm)
- 66×40×155
- バッテリー
- Li-ion
- 替刃仕様
- 外刃:SO-V578 / 内刃:SI-V55
- 充電時間(時間)
- 2
- 使用可能日数
- 約4週間(フル充電1回3分使用の場合。ヒゲの濃さや肌にあてる力、周囲の温度等により使用日数は異なります)
- 防水
- IPX7
- 内容量
- 1台
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
カテゴリ

















![往復式シェーバー替刃 シルバー [内刃] 日立 往復式シェーバー替刃 シルバー [内刃] 日立](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02572530-260821-02.jpg)





