パイロット
スタイルチョイス03インナーバッグL
インナーバッグとしても、アウターバッグとしても使えるリバーシブルタイプ。
13インチ程度のPC等が収納できます。
仕様
引き手金属、リバーシブルチャック式、チャック付ポケット(1)、差し込みポケット(7)、ペンホルダー(2)、メッシュポケット(2)、スナップボタン、ハンドル、Dリング(2)
材質
CORDURA ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)
寸法(mm)
270×360×40
質量(g)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46895879
STBI-03L-NV
ネイビー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
46895888
STBI-03L-B
ブラック
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください