断熱ドレンパイプ

断熱ドレンパイプ - オーケー器材断熱ドレンパイプ - オーケー器材
用途空調ドレン排水用材質PVC/発泡PVC長さL(mm)4000水圧無圧内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
管厚
近似内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46901287K-HED20A4020321.76.519
4,810
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
特別運賃
46901296K-HED25A40253826.525
5,380
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
46901305K-HED30A40304828.531
6,720
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
46901314K-HED40A4040602.2942
8,750
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
46901323K-HED50A4050762.59.557
11,430
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800~/税込¥880~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,850/税込¥3,135
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,250/税込¥3,575
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,250/税込¥3,575

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする