断熱ドレンクリア継手 45° Y

断熱ドレンクリア継手 45° Y - オーケー器材断熱ドレンクリア継手 45° Y - オーケー器材
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
有効長Z1(mm)
有効長Z2(mm)
有効長Z3(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
全長L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46901524K-HEYD303023759149101117
2,090
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
46901533K-HEYD404027.999.111856.9128147
2,240
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
46901549K-HEYD50503111613870155177
2,410
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする