オーケー器材
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
有効長Z1(mm)
有効長Z2(mm)
有効長Z3(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
全長L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46901646
K-HETD2520
25-20
31.6
30.4
34
53.6
52.4
56
¥
1,220
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
46901655
K-HETD3020
30-20
31.7
30.3
39.5
57.7
56.3
61.5
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
46901664
K-HETD3025
30-25
34.7
33.3
39.5
60.7
59.3
61.5
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
46901673
K-HETD4020
40-20
35.3
33.7
46.5
64.3
62.7
68.5
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
46901689
K-HETD4025
40-25
38.3
36.7
46.5
67.3
65.7
68.5
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
46901698
K-HETD4030
40-30
42.8
41.2
46.5
71.8
70.2
72.5
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
46901707
K-HETD5020
50-20
36.2
34.3
55.5
75.2
73.3
77.5
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
46901716
K-HETD5025
50-25
39.5
37.5
55.5
78.5
76.5
77.5
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
46901725
K-HETD5030
50-30
44.2
42.3
56
83.2
81.3
82
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
46901734
K-HETD5040
50-40
50.2
48.3
58
89.2
87.3
87
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください