断熱ドレンクリア継手 お掃除口

断熱ドレンクリア継手 お掃除口 - オーケー器材断熱ドレンクリア継手 お掃除口 - オーケー器材
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
内径D1(Φmm)
内径D2(Φmm)
内径D(Φmm)
L1
L2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46901795K-HECD202053.631.6(D3)32.42255.5
990
699
769(税込)
4日以内出荷
46901804K-HECD252553.637.6(D3)38.42255.5
1,050
729
802(税込)
4日以内出荷
46901813K-HECD303063.647.6(D3)48.42659.5
1,080
749
824(税込)
4日以内出荷
46901829K-HECD404063.659.5(D3)60.52962.5
1,230
859
945(税込)
5日以内出荷
46901838K-HECD505063.675.1(D3)76.52972.5
1,360
949
1,044(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする