Bluetoothモノラルイヤホンクレードル

Bluetoothモノラルイヤホンクレードル - SEIWA(セイワ)

Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーヘッドセットです。
車内や卓上での使用に便利な充電用クレードル付きです。クレードルにヘッドセットをセットするだけで充電ができます。着信時はクレードルからヘッドセットを外すだけで着信を受けられます。
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth無線技術規格Ver.5.0を採用。
マルチポイント接続に対応。2台のBletooth搭載携帯電話を同時に待ち受け可能です。
ノイズキャンセリング機能搭載で、送信/受信の双方のノイズを軽減します。
手軽で耳にやさしいインイヤータイプ。2種類のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。
A2DP(SCMS-T)対応により音楽やワンセグの音声出力も楽しめます。
接続完了や電源ON/OFFなどを音声で案内。
脱落予防のイヤーフックを付属。左右どちらの耳にも装着可能です。
メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
ラストナンバーリダイヤルも可能。
使いやすい2ボタン式(プラス/マイナス)のボリューム調節機能付き。
iPhone(4s以降)に搭載されているSiri起動に対応。
お車のアクセサリーソケットから充電できるDC充電器を付属。DC12V/24V車対応です。(マイナスアース車に限る。)
パソコンなどで充電できるUSB充電ケーブルを付属。
最新のiPhone8、iPhone8+、iPhoneXにも対応。

仕様ver.5.0ブラック質量(g)147寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.5×17.5×25機能A2DP、BTver5.0、Siri起動、USB充電、イヤーピース、イヤーフック、ノイズキャンセリング、ハンズフリー、ボリューム付き、マルチポイント、両耳対応、車載用電源内容量1個
注意
※メーカーHPの適合表にて適合機種を必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854209BTE102
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする