曜日別特売

ターミナル T-9

ターミナル T-9 - サトーパーツターミナル T-9 - サトーパーツターミナル T-9 - サトーパーツ
(2件のレビュー)
材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け定格電流(A)50ナット二面幅(mm)13耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
ナット締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27441488T-9-R50600DC1000V、1000以上2
オープン
3,588
3,947(税込)
当日出荷
27441497T-9-B50600DC1000V、1000以上2
オープン
3,588
3,947(税込)
当日出荷
08629205T-9-R50AC600DC1000V,1000MΩ以上2.0以下
オープン
取扱い終了
代替品有
08629214T-9-B50AC600DC1000V,1000MΩ以上2.0以下
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08629205T-9-R27441488T-9-RT-9-R ターミナル T-9 サトーパーツ 27441488ターミナル T-9サトーパーツ1個
3,588
税込3,947
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08629214T-9-B27441497T-9-BT-9-B ターミナル T-9 サトーパーツ 27441497ターミナル T-9サトーパーツ1個
3,588
税込3,947
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27441488
2020-11-24
用途: 軽トラックのバッテリー充電用端子として使用
その他業種

軽トラックバッテリーの側面にボックスを取り付けバッテリリー充電及び、バッテリー電源取り出し用として使用、軽トラックの使用があまりないのでバッテリーが上がり気味になり補助的に充電しています。とても重宝しています。

対象商品 : 27441488
2020-02-07
用途: リチウムイオン電池と1500Wインバータの間の接続。

仕様を超えて50A、28Vを数分流したが、熱くなりもせず、問題なく使えました。
このサイズのターミナルは少ないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする