サトーパーツ
ターミナル T-10
(2件のレビュー)
定格電流(A)
5
色
クローム
材質(本体)
黄銅
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
ナット二面幅(mm)
5.5
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.5以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
-
内容量
1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08628776
T-10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表