ターミナル T-12

ターミナル T-12 - サトーパーツターミナル T-12 - サトーパーツターミナル T-12 - サトーパーツターミナル T-12 - サトーパーツターミナル T-12 - サトーパーツターミナル T-12 - サトーパーツ
(3件のレビュー)
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000内容量1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(絶縁体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08628803T-12-12-Rポリカーボネート
オープン
749
824(税込)
当日出荷
08628812T-12-12-Bポリカーボネート
オープン
749
824(税込)
当日出荷
08628821T-12-16-Rメラミンフェノール
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08628837T-12-16-Bフェノール
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08628812
2021-12-07
用途: 制御盤製作

メーカが安定した品質で信用できるので長年使用しています。

対象商品 : 08628803
2020-06-14
用途: 電気配線
その他業種

固定側のネジはもう少し短くてもよいと思います。後は特になし

対象商品 : 08628803
2020-02-05
用途: 12V安定化電源
農・林・水産業

安定化電源のターミナルつまみ部分が破損したため、つまみ部分だけ外して使用したかったのですが、外れない構造になっておりました。ターミナルごと交換してもリングのついた配線を接続出来ないのであきらめました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする