曜日別特売

ターミナル T-16

ターミナル T-16 - サトーパーツターミナル T-16 - サトーパーツターミナル T-16 - サトーパーツターミナル T-16 - サトーパーツターミナル T-16 - サトーパーツターミナル T-16 - サトーパーツターミナル T-16 - サトーパーツ
(2件のレビュー)
適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下耐電圧(V/min)AC500内容量1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08628715T-16-Bツマミ色:黒
オープン
449
494(税込)
当日出荷
08628724T-16-Rツマミ色:赤
オープン
449
494(税込)
当日出荷
08628733T-16-BLツマミ色:青
オープン
509
560(税込)
8日以内出荷
返品不可
08628742T-16-Yツマミ色:黄
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
08628751T-16-Gツマミ色:緑
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
08628767T-16-Wツマミ色:しろ
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08628715
2020-06-13
用途: 資機材のメンテナンス交換部品
コーワ潜水株式会社

思っていた物よりも小さくて使えませんでした。残念です。

対象商品 : 08628724
2018-12-01
用途: 測定用ターミナル
製造業

アルミケース等に絶縁して取り付けるときは、PTFEチューブチューブ(外径4mm/ 内径3mm)を適当な長さにカットして、内径4mmの絶縁ワッシャー2枚で絶縁して固定しています。メッキがわずかですが磁性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする