曜日別特売

ターミナル T-45

ターミナル T-45 - サトーパーツターミナル T-45 - サトーパーツターミナル T-45 - サトーパーツターミナル T-45 - サトーパーツターミナル T-45 - サトーパーツターミナル T-45 - サトーパーツ
(3件のレビュー)
定格電圧(V)125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000内容量1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08628846T-45-R本体色:グレー
カラーリング色:赤
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
08628855T-45-B本体色:グレー
カラーリング色:黒
オープン
699
769(税込)
当日出荷
08628864T-45-OR本体色:グレー
カラーリング色:オレンジ
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
08628873T-45-G本体色:グレー
カラーリング色:緑
オープン
839
923(税込)
当日出荷
08628882T-45-BL本体色:グレー
カラーリング色:青
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08628846
2021-01-16
用途: オーディオアンプの出力端子に使用
その他業種

横からケーブルを2mmの穴に入れて接続する際は締めやすいのでOKですが、バナナプラグの挿入深さが少し浅い、16mmL程度のバナナ端子が根本までしっかり入れば良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 08628855
2016-10-10
用途: 測定器の修理に使用します
青木電気工事株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

敏速な対応でありがとうございました。

対象商品 : 08628855
2013-09-01
用途: 機器用端子
株式会社大原アールアンドデイ

いつも使っている製品で、問題ないのですが、取り寄せ時間がもっと早いと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする