曜日別特売

ターミナル T-375

ターミナル T-375 - サトーパーツターミナル T-375 - サトーパーツターミナル T-375 - サトーパーツターミナル T-375 - サトーパーツターミナル T-375 - サトーパーツ
(4件のレビュー)
定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000内容量1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
材質(絶縁体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08628891T-375-12-R125ポリカーボネート
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
08628916T-375-16-RAC125メラミンフェノール
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08628925T-375-16-BAC125フェノール
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08628907T-375-12-B125ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 治具に組込
製造業

治具がこの部品で設計されており購入しました。納期が早くて助かりました。物はサトーパーツ製で信頼できます。

対象商品 : 08628907
2023-06-21
用途: 精密機械の製造
桂電気サービス

大量に使用しないので,1個単位での販売は助かります。

対象商品 : 08628907
2022-01-23
用途: 真空管オーディオアンプのパーツとして
建設業・工事業

さすがサトーの製品です!
サイズにばらつきがなく、差し込み穴の径もバッチリです。
安心して使えるい~製品ですネ。

1が参考にしています
対象商品 : 08628891
2020-05-04
用途: 無線通信機器の電源装置の制作
農・林・水産業

品質については満足ですが、コストの面ではもう少し安くしてほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする