曜日別特売

ターミナル T-3025

ターミナル T-3025 - サトーパーツターミナル T-3025 - サトーパーツターミナル T-3025 - サトーパーツターミナル T-3025 - サトーパーツターミナル T-3025 - サトーパーツターミナル T-3025 - サトーパーツターミナル T-3025 - サトーパーツ
(1件のレビュー)
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000内容量1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08628995T-3025-B
オープン
519
571(税込)
当日出荷
08629004T-3025-R
オープン
519
571(税込)
当日出荷
08629013T-3025-BL
オープン
519
571(税込)
当日出荷
08629022T-3025-Y
オープン
719
791(税込)
当日出荷
08629031T-3025-G
オープン
519
571(税込)
当日出荷
08629056T-3025-W
オープン
519
571(税込)
当日出荷
08629047T-3025-CRクリーム
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08629047T-3025-CR08629056T-3025-WT-3025-CR ターミナル T-3025 サトーパーツ 08629056ターミナル T-3025サトーパーツ1個
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08628995
2024-05-07
用途: 自作スピーカーBOX用ターミナルとして使用
サービス業

自作スピーカーBOXターミナルとして使用アクリル板を定寸法でカットし取付けしてます。ラグ端子式でなくはんだ直付けでき、壊れにくい信頼性があるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする